Guante de Nitrilo aprobado para alimentación Blue S U

Número de artículo: A814BLUS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Blau
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo A814BLUS
EAN / GTIN 5036108325528
Número del fabricante A814BLUS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Libre de alérgenos químicos (alergias Tipo IV), proteínas de látex (alergias Tipo I) y Nitrosaminas y Nitrosables, el A814 ha sido diseñado específicamente para la industria alimentaria. Ofreciendo flexibilidad y dexteridad enormes junto con excelentes resistencias al rasgado y al pinchazo, estos guantes son ideales para la manipulación de alimentos.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • 100% libre de látex
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Espesor 0,28mm
  • Longitud 330mm
  • Certificado CE
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;