Guante largo de Nitrilo Green M R

Número de artículo: A813GNRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A813GNRM
EAN / GTIN 5036108324514
Número del fabricante A813GNRM
Número L L01840 449
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este guante químico extra-largo, 48cm, ofrece excelente protección contra muchos disolventes. Diseñado con relieve anti-deslizamiento, el A813 ofrece un buen agarre en seco y en mojado. El grosor de 0,55 mm garantiza una buena resistencia a la abrasión. Adecuado para una amplia gama de industrias como el mantenimiento industrial, la perforación en alta mar, la impresión y la química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Espesor 0,55mm
  • Longitud 480mm
  • Certificado CE
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • CE-CAT III
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;