Guante químico Nitrosafe Plus Green L R

Número de artículo: A812GNRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A812GNRL
EAN / GTIN 5036108324446
Número del fabricante A812GNRL
Número L L01840 286
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Más que un simple guante de Nitrilo, el A812 está ensayado y certificado para ofrecer protección contra muchas de las sustancias químicas más corrientes encontradas hoy en la industria. El relieve anti-deslizamiento ofrece alta dexteridad en seco y en mojado. Ultra-sensitivo y libre de proteínas solubles ayuda a reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Ligeros y con un grosor de 0,38 mm, estos guantes son adecuados para una amplia gama de sectores, como la limpieza industrial, los trabajos de laboratorio, el montaje ligero, la industria aeroespacial y la industria química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Espesor 0,38mm
  • Longitud 330mm
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;