Guantes de látex Needle Stick F10 para manicura, negros, talla S

Número de artículo: A793K8RS
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
Número de artículo A793K8RS
EAN / GTIN 5036108450480
Número del fabricante A793K8RS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El refuerzo de malla de acero mejora la protección contra cortes ANSI A9 y ofrece una excelente protección contra pinchazos.
  • La exclusiva estructura de malla ofrece la máxima protección y destreza de nivel 5 sin concesiones.
  • La palma cuenta con una impresionante protección contra pinchazos de nivel 5, mientras que los dedos ofrecen protección de nivel 2.
  • El revestimiento de látex arrugado mejora el agarre en entornos húmedos y aceitosos, lo que permite al usuario trabajar eficazmente in situ y manipular materiales resbaladizos y lubricados.

Característica:

  • Robusto revestimiento de calibre 10
  • Protección contra cortes nivel F
  • Resistencia a perforaciones de nivel 5 contra agujas hipodérmicas
  • La superficie rugosa de látex proporciona un excelente agarre.
  • Área de seguridad de paso ampliada
  • Protege contra cortes, rasguños y abrasiones.
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación