Guante PW3 Winter Black/Yellow XXL Y

Número de artículo: A776BKYXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo A776BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361274
Número del fabricante A776BKYXXL
Número L L01840 602
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un duradero y confortable guante térmico diseñado para usar en condiciones de frío. La palma de piel premium proporciona una excepcional duración. Confeccionado con una membrana impermeable que asegura el que las manos estén secas en situaciones de humedad, mientras que el forro de Insulatex ofrece una mayor calidez. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro textil aislante térmico
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Material:

Material: Piel de cabra; Nylon; Elástico; Poliéster;