Guantes Cut F21 de nitrilo y tungsteno A9 negros XXXL

Número de artículo: A680K8RXXXL
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
Número de artículo A680K8RXXXL
EAN / GTIN 5036108436064
Número del fabricante A680K8RXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante A680 Cut F21 Nitrile Tungsten A9 combina una alta resistencia al corte, flexibilidad y durabilidad en un diseño fino y ligero.
  • Su forro de calibre 21 y su doble núcleo de tungsteno ofrecen precisión y protección, y alcanzan los máximos valores de resistencia al corte según las normas EN388 y ANSI.
  • Un revestimiento de nitrilo microespumado mejora el agarre y la sensibilidad, por lo que es ideal para trabajos exigentes.
  • El A680 no contiene látex, es compatible con pantallas táctiles y no contiene silicona, por lo que es ideal para entornos sensibles.
  • Testado dermatológicamente, ofrece una protección cómoda e hipoalergénica para tareas exigentes.

Característica:

  • El hilo de tungsteno Tri-Core ofrece una resistencia al corte sin igual.
  • Forro altamente protector y resistente a los cortes para una seguridad adicional contra los riesgos de corte.
  • Testado dermatológicamente
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, el lacado, la electrónica y la manipulación de vidrio cuando la silicona supone un problema.
  • El forro de calibre 21 es un tejido fino, ligero y resistente, fabricado mediante un moderno proceso de tejido.
  • El revestimiento de microespuma de nitrilo es perfecto para trabajos que requieren una gran destreza manual.
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Protección contra cortes ANSI clase A9
  • Resistencia a la abrasión ANSI nivel 3
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación