LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTR Ø 178 mm Grano cerámicoAd 40 oblicuo

Número de artículo: A67231780401466
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A67231780401466
EAN / GTIN 4027497212255
Número del fabricante A67231780401466
Número L L50260 475
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado SLTR se caracterizan por el material de lijado ″CeramicAd″, que es una evolución del disco de lijado de cerámica roja.
  • Se trata de una solución mejorada, ya que es más rápida y eficaz.
  • La estabilidad del soporte y la adherencia del grano están perfectamente armonizadas, lo que garantiza el máximo rendimiento de la herramienta.
  • El efecto autoafilante del grano cerámico permite alcanzar un elevado rendimiento de arranque, especialmente en acero inoxidable.
  • El disco de soporte plano del SLTO y el disco de soporte cóncavo del SLTR ofrecen soluciones versátiles para una amplia gama de aplicaciones.
  • Los discos abrasivos de láminas son muy adecuados para el uso diario gracias a las láminas y al disco de tela de fibra de vidrio y el revestimiento abrasivo multicapa garantiza una larga vida útil.
  • Impresionante eficacia de uso: agresividad, durabilidad y una inmejorable relación calidad-precio.

Característica:

  • Forma de la herramienta: Disco
  • Tamaño del grano: 40
  • n max.: 8500 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Versión de disco abrasivo de láminas: SLTR con el soporte de tejido de vidrio
  • Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
  • Norma de seguridad: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Agujero
  • Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
  • Diámetro de la herramienta: 178 mm
  • Forma del disco de lijado: angular

Ventaja:

  • Disponible en dos variantes: plano y cóncavo
  • El multitalento con tela perfeccionada
  • Material ligero del soporte para un
    reducido peso de la herramienta
  • Efecto de autoafilado: elevada remoción
    especialmente sobre acero inoxidable
  • Trabajo seguro incluso a altas velocidades y temperaturas

Aplicación:

  • Acero y fundición de acero: bien adaptado
  • Aceros aleados/templados: bien adaptado
  • Aceros para herramientas: bien adaptado
  • Óxido/ácido/resistente al calor acero y acero fundido: bien adaptado
  • Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Aluminio
  • Titanio
  • Hierro fundido

Idóneo para:

  • Achaflanar: muy conveniente
  • Desbarbar: muy conveniente
  • Fresar: muy conveniente
  • Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
  • Desbastar: muy conveniente

Recomendación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Nota:

  • Tela cerámica perfeccionada