Guante AHR10 para alimentación Grey M R

Número de artículo: A657GRRM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color Grau
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A657GRRM
EAN / GTIN 5036108360802
Número del fabricante A657GRRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante de seguridad alimentaria diseñado para alcanzar el máximo nivel F de protección al corte. Soporte de galga 10 que proporciona una duración excepcional. Confección con baja liberación de fibras que evita la contaminación de alimentos. Se vende por unidad, un guante. Ensayado para 20 lavados a temperaturas de hasta 92°C. Ambidextro, válido tanto para usuarios diestros como zurdos.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Lavable a máquina hasta 92°C
  • Se vende por unidad, un guante.
  • Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Poliéster; Nylon; Elástico;