Guantes CS Cut D21 PU gris/negro M

Número de artículo: A649G8RM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo A649G8RM
EAN / GTIN 5036108448142
Número del fabricante A649G8RM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los guantes de la colección CS ofrecen protección contra cortes de nivel D con un fino forro de calibre 21 para mayor comodidad y destreza.
  • Cuentan con un revestimiento de PU resistente, una zona del pulgar reforzada y son compatibles con pantallas táctiles para mayor comodidad.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • El forro de calibre 21 es un tejido fino, ligero y resistente, fabricado mediante un moderno proceso de tejido.
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo