Guantes CS Cut D15 PU gris/negro L

Número de artículo: A647G8RL
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
Número de artículo A647G8RL
EAN / GTIN 5036108448005
Número del fabricante A647G8RL
Número L L01840 115079
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante CS Cut D15 PU ofrece una potente protección contra cortes con la comodidad y precisión necesarias para tareas exigentes.
  • Con clase de protección contra cortes D, protege contra objetos afilados y, al mismo tiempo, ofrece una flexibilidad y un control excelentes.
  • El forro de calibre 15 proporciona un ajuste transpirable y ligero, y el revestimiento de PU mejora el agarre y la resistencia a la abrasión para un manejo seguro.
  • El refuerzo en la zona del pulgar garantiza la durabilidad en los puntos clave y, gracias a la compatibilidad con pantallas táctiles, podrás seguir conectado incluso mientras trabajas.
  • Este guante es ideal para la industria automotriz, la construcción, la fabricación y los trabajos de precisión, y ofrece la combinación perfecta de seguridad, comodidad y rendimiento.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo