Guantes de nitrilo CS Cut D15 gris/negro XS

Número de artículo: A644G8RXS
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
Número de artículo A644G8RXS
EAN / GTIN 5036108447985
Número del fabricante A644G8RXS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El guante de nitrilo CS Cut D15 ha sido diseñado para profesionales que necesitan una protección fiable contra cortes sin renunciar a la comodidad ni al control.
  • Con una clase de protección contra cortes D, ofrece una alta resistencia a los materiales afilados, mientras que el forro de calibre 15 garantiza un ajuste ligero y transpirable para un uso durante todo el día.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo garantiza un agarre seguro en condiciones secas, húmedas o aceitosas, y el refuerzo en la articulación del pulgar proporciona una mayor durabilidad en las zonas más expuestas al desgaste.
  • Gracias a su compatibilidad con pantallas táctiles, te permiten estar siempre conectado incluso en el trabajo, por lo que son ideales para trabajar en la industria automovilística, la construcción, la metalurgia y el montaje de precisión.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo