Guante PU - Rojo Red/Black XL R

Número de artículo: A641R8RXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Rot/Schwarz
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo A641R8RXL
EAN / GTIN 5036108261468
Número del fabricante A641R8RXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un soporte estándar para tareas con riesgos mínimos. El recubrimiento de PU proporciona mayor resistencia a la abrasión. El soporte rojo facilita su identificación. Ideal para trabajos intrincados que requieren una gran dexteridad.

Característica:

  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Rojo - Para tareas con mínimo riesgo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;