Guantes CS Cut C18 PU gris/negro L

Número de artículo: A637G8RL
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
Número de artículo A637G8RL
EAN / GTIN 5036108447763
Número del fabricante A637G8RL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este guante de la colección CS ofrece protección contra cortes de nivel C y cuenta con un revestimiento de PU para mejorar el agarre y la destreza manual.
  • El refuerzo en la zona del pulgar proporciona una mayor resistencia en las zonas más expuestas al desgaste.
  • Compatible con pantallas táctiles, permite el uso fluido de dispositivos digitales sin necesidad de quitarse los guantes.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel C
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo