Guante verde resistente al corte con manguito largo Green/Black M R

Número de artículo: A632E8RM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A632E8RM
EAN / GTIN 5036108360680
Número del fabricante A632E8RM
Número L L01840 282
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un guante resistente al corte, nivel D, extremadamente confortable. Recubrimiento de espuma de nitrilo para mejorar el agarre. El forro verde brillante facilita su identificación. El manguito alargado 10cm añade protección adicional a las zonas de la muñeca y antebrazo.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
  • Lavable a máquina
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Certificado CE
  • Verde - Para protección contra un alto riesgo de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Marcado UKCA
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Elástico; Poliéster; Elastano;