Guante reforzado de soldador Brown XL R

Número de artículo: A530BRRXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo A530BRRXL
EAN / GTIN 5036108265268
Número del fabricante A530BRRXL
Número L L01840 22
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante para soldadura de piel calidad Premium, con refuerzos en la palma y el área del pulgar para mayor protección. Totalmente ribeteado y cosido con Para-aramida.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo A
  • Guante de soldadura de piel de calidad Premium
  • Refuerzos en la palma y área del pulgar
  • Puntadas de Para-aramida en toda la prenda para mayor duración
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Ideal para soldadura y manipulación de metales
  • Certificado CE
  • Nivel 4 ANSI a la abrasión
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2232X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (413142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Serraje vacuno; Algodón; Poliéster;