Guante de soldadura TIG Ultra Brown L R

Número de artículo: A521BRRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A521BRRL
EAN / GTIN 5036108325436
Número del fabricante A521BRRL
Número L L01840 1301
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El guante de soldadura TIG Ultra ofrece una fantástica dexteridad y una excelente resistencia al fuego debido a la capa de piel serraje. Diseñado para el soldador TIG profesional con puntadas de Aramida para una mayor duración.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo A
  • Guante de soldadura de piel de calidad Premium
  • Lo último en dexteridad para soldadores
  • Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
  • Ideal para soldadura y manipulación de metales
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Piel de búfalo; Piel flor vacuno; Elastano; Poliéster; Aramida;