LUKAS Disco de fibra FIS universal Ø 125 mm corindón grano 80

Número de artículo: A38301250801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo A38301250801
EAN / GTIN 4027497000869
Número del fabricante A38301250801
Número L L50310 87
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Versión: plano con orificio interior
Tamaño del grano: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Ranurado: Ranurado en cruz (cuádruple)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: adecuado
Titan y aleaciones de níquel: adecuado
Plástico/madera/caucho: bien adaptado

Material:

Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Desbaste: bien adaptado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Molienda de costura de filete: bien adaptado
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descargas y documentos

Productos adecuados