Guantes GP Grip 18 PU negros M

Número de artículo: A372K8RM
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
Número de artículo A372K8RM
EAN / GTIN 5036108444762
Número del fabricante A372K8RM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los guantes GP 18 Gauge están diseñados para trabajos de precisión en condiciones secas, húmedas o aceitosas y cuentan con un diseño ergonómico que minimiza la fatiga de las manos.
  • Estos guantes han sido testados dermatológicamente y garantizan su compatibilidad con la piel y comodidad para un uso diario sin causar irritaciones.
  • Cuentan con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 y están libres de sustancias nocivas, por lo que puede trabajar sin preocupaciones y sin temor a reacciones alérgicas.

Característica:

  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Transpirable, alta capacidad de transporte, gestión de la humedad
  • El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • El tratamiento antimicrobiano Texpel Micro TM elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Diseño con pocas pelusas para una contaminación mínima
  • 100 % libre de látex
  • Sin plastificantes para plásticos
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Certificado CE