Guantes de microespuma de nitrilo GP Grip 15, negros, XXL

Número de artículo: A370K8RXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo A370K8RXXL
EAN / GTIN 5036108444649
Número del fabricante A370K8RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los guantes GP 15 Gauge están diseñados para trabajos de precisión en condiciones secas, húmedas o aceitosas y cuentan con un diseño ergonómico que minimiza la fatiga de las manos.
  • Estos guantes han sido testados dermatológicamente y garantizan su compatibilidad con la piel y comodidad para un uso diario sin causar irritaciones.
  • Cuentan con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 y están libres de sustancias nocivas, por lo que puede trabajar sin preocupaciones y sin temor a reacciones alérgicas.

Característica:

  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • El nitrilo es un caucho sintético que presenta una alta resistencia a aceites, combustibles, ácidos y álcalis, al tiempo que ofrece una buena durabilidad y flexibilidad.
  • Transpirable, alta capacidad de transporte, gestión de la humedad
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • El tratamiento antimicrobiano Texpel Micro TM elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano.
  • Testado dermatológicamente
  • Diseño con pocas pelusas para una contaminación mínima
  • Alta resistencia a la tracción del nailon con elasticidad adicional para un mejor ajuste.
  • 100 % libre de látex
  • Sin DMF
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Lavable a máquina a 30 °C.
  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra