Guante Senti-Flex Blue/Black L R

Número de artículo: A360B8RL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Blau/Schwarz
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A360B8RL
EAN / GTIN 5036108217243
Número del fabricante A360B8RL
Número L L01840 948
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante ultra fino, galga 18, para dexteridad y transpirabilidad máximas. La cubierta de PU facilita el nivel 3 de resistencia a la abrasión. El puño elástico asegura un ajuste seguro y confortable.

Característica:

  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Poliéster;