LUKAS Hojas abrasivas PSG universal Ø 50 mm corindón de circonio (capa abrasiva activa de aglomerante) grano 120

Número de artículo: A33770501200458
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medio abrasivo Korund
Tamaño de grano 120
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Identificación y clasificación

Número de artículo A33770501200458
EAN / GTIN 4027497102587
Número del fabricante A33770501200458
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Unión segura gracias a la rosca metálica •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Centrado automático durante el montaje •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido Sus ventajas •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 120
n max.: 30000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Z Power (corindón de circonio + capa abrasiva activa de aglomerante)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 50 mm

Ventaja:

La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Unión segura gracias a la rosca metálica
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Centrado automático durante el montaje
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido