Guante Dermi-Grip NPR15, nitrilo arenoso Orange/Black XXL R

Número de artículo: A335O8RXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Orange/Schwarz
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo A335O8RXXL
EAN / GTIN 5036108341276
Número del fabricante A335O8RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Duradero soporte de poliéster de galga 15 combinado con un revestimiento de nitrilo arenoso para agarre y destreza excepcionales en todas las condiciones. La combinación perfecta de comodidad y relación calidad/precio, ideal para trabajos complicados. ,

Característica:

  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Perfecto para tareas complejas
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;