LUKAS Minidisco abrasivo de abanico SLTG universal Ø 75 mm corindón de circonio grano 80 plano

Número de artículo: A33310750801623
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo A33310750801623
EAN / GTIN 4027497346707
Número del fabricante A33310750801623
Número L L50360 13
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

Este disco abrasivo de láminas de fijación automática es la mejor alternativa a las hojas abrasivas ordinarias y destaca por una vida útil considerablemente más larga. Incluso a presiones de apriete bajas es especialmente indicado para desbarbar, enlucir, desoxidar, alisar y para el tratamiento de cordones de soldadura. Debido a su recubrimiento abrasivo de varias capas, este disco abrasivo de láminas está siempre tan afilado como en su primer uso: cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo se logra una larga vida útil y una calidad de trabajo constante. Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. La parte posterior del disco abrasivo de láminas, al igual que la hoja abrasiva, está hecha de un «cierre rápido» compuesto por una rosca de plástico. El plato se sujeta sencillamente al soporte correspondiente (GTR) realizando un giro breve. No se requiere herramientas de montaje adicionales y el disco abrasivo de láminas se centra automáticamente. El soporte tiene una vida útil claramente más larga en comparación con los sistemas de unión con ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas debido a su bajo desgaste.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Tamaño del grano: 80
n max.: 12700 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTG-R
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
V max.: 50 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido de plástico
Diámetro de la herramienta: 75 mm

Ventaja:

Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Desbaste: bien adaptado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Unión segura gracias a la rosca de plástico
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Centrado automático durante el montaje
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido
De uso universal y compatible con Roloc

Descargas y documentos

Productos adecuados