Guante Wintershield Black/Orange M R

Número de artículo: A280K1RM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A280K1RM
EAN / GTIN 5036108256730
Número del fabricante A280K1RM
Número L L01840 887
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El Wintershield, un guante térmico duradero y cómodo, está forrado de forro polar y fabricado con una piel artificial de primera calidad en la industria textil, lo que garantiza la máxima comodidad y calidez para el usuario.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Palma muy duradera de piel sintética
  • Diseño con hechura cómoda
  • Increíblemente duradera y resistente
  • Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Material:

Material: Cuero sintético; Poliéster; Elástico;