Guante Oves Driver Grey XXL R

Número de artículo: A260GRRXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Grau
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo A260GRRXXL
EAN / GTIN 5036108273928
Número del fabricante A260GRRXXL
Número L L01840 100272
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este guante de cuero, tipo Driver, está fabricado con piel de cabra, una de las pieles más suaves y resistentes del mercado. La piel transpirable es apropiada para climas cálidos y templados evitando el sobrecalentamiento de las manos.

Característica:

  • Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Clásico guante de conductor de piel
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Cuero duradero
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: Piel flor; Elástico;