Guante antiestático con las puntas cubiertas con PU Grey S R

Número de artículo: A198GRRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Grau
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo A198GRRS
EAN / GTIN 5036108198535
Número del fabricante A198GRRS
Número L L01840 100253
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Soporte de 13g de Poliéster y Fibra de Carbono que disipa la electricidad estática. Recubierto en las puntas de los dedos con duradero PU para una excelente dexteridad. Para su uso en montajes electrónicos y trabajos de ensayo y precisión.

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Antiestático
  • Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de carbono; Elástico;