Touchscreen - PU Purple/Black XS R

Número de artículo: A195U8RXS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Purple/Schwarz
Talla de guante 6

Identificación y clasificación

Número de artículo A195U8RXS
EAN / GTIN 5036108309115
Número del fabricante A195U8RXS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Diseñados especialmente para dispositivos con pantalla táctil. Perfectos para tareas complicadas. Ideales para montajes electrónicos, laboratorios de ensayo y trabajos de precisión. Forro sin costuras 100% transpirable

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Para su uso en montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión
  • Perfecto para tareas complejas
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;