Guante Classic Grip - Látex Green L R

Número de artículo: A150GNRL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color Grün
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A150GNRL
EAN / GTIN 5036108302086
Número del fabricante A150GNRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante de agarre de gran relación calidad/precio, ideal para todos los sectores. El soporte está confeccionado con Poliéster reciclado y el recubrimiento está hecho de látex cultivado de forma natural, para mejorar la sostenibilidad de los guantes.

Característica:

  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Hecho con algodón reciclado y Poliéster reciclado
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 1 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliéster reciclado ; Algodón; Elástico;