Guantes Cold 15 Nitril Sandy 3/4 sumergidos Amarillo S

Número de artículo: A146YERS
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
Número de artículo A146YERS
EAN / GTIN 5036108505203
Número del fabricante A146YERS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El doble guante interior acumula calor.
  • Un revestimiento de arena de nitrilo de 3/4 ofrece una mejor protección para los dedos y una mayor protección contra los líquidos.
  • Parte trasera abierta para una mayor transpirabilidad
  • Protección contra el calor hasta 250 °C
  • Un guante excelente para muchos sectores

Característica:

  • 3/4 sumergido para una mayor protección
  • Forro doble para mayor calidez gracias a un mayor aislamiento
  • Ofrece protección contra el calor por contacto hasta 250 °C durante 15 segundos.
  • El revestimiento flexible de nitrilo rugoso ofrece el mejor agarre en condiciones húmedas y secas.
  • Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro
  • Uso especial en condiciones de frío
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Forro transpirable sin costuras
  • Certificado CE
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Diseño con pocas pelusas para una contaminación mínima