Guante Grip 13 PVC Dotted Touchscreen (Pack 12) White/Grey S R

Número de artículo: A118W7RS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Weiß/Grau
Talla de guante 7

Identificación y clasificación

Número de artículo A118W7RS
EAN / GTIN 5036146017942
Número del fabricante A118W7RS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes con puntos de PVC para pantallas táctiles son la solución perfecta para sectores que requieren una durabilidad superior, agarre y funcionalidad de pantalla táctil, como almacenes y centros de distribución. Los guantes incorporan puntas de dedos que facilitan el manejo de dispositivos con pantalla táctil, mejorando la productividad al eliminar la necesidad de quitarse los guantes. Una elección ideal para cualquiera que valore la seguridad, la calidad y la eficacia en el lugar de trabajo. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Acrílico; Elástico;