Guante Grip Xtra Yellow/Orange XL R

Número de artículo: A105Y1RXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Color Gelb/Orange
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo A105Y1RXL
EAN / GTIN 5036108304936
Número del fabricante A105Y1RXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El A105 cuenta con un soporte de galga 10, para mayor dexteridad, y un recubrimiento Premium de látex. La cubierta 3/4 de látex proporciona una mayor protección contra líquidos mientras mantiene la dexteridad. Este guante tiene una superficie rugosa que facilita un agarre excepcional tanto en seco como en mojado.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Resistente soporte de galga 10
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Dorso aireado para transpiración
  • Certificado CE
  • Recubierto con látex para el máximo agarre

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;