simcut BA soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=10 mm, D1=58 mm

Número de artículo: A10.SB32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A10.SB32
EAN / GTIN 4069769093742
Número del fabricante AD2N
Número L L23830 100604
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, ranurado convencional
D=10 mm, D1=58 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 30,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • Tornillo = ATKW