plaquita de corte simcut BA, ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura, Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Número de artículo: A10.4545.40.90 BF X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A10.4545.40.90 BF X800
EAN / GTIN 4069769093605
Número del fabricante AYD5X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Parámetros técnicos:

  • w1 = 2,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • w = 6,3 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • L2 = 40,6 mm