simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9, w=6,02 mm, b=6 mm, tolerancia H9

Número de artículo: A10.0602.40.20 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A10.0602.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769093346
Número del fabricante AFU9X800
Número L L23830 100624
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9
w=6,02 mm, b=6 mm, tolerancia H9

Parámetros técnicos:

  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • b = 6,0 mm (tolerancia H9)
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • t2 = 2,85 mm (tolerancia +0,2)
  • w = 6,02 mm