simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=5 mm, b=5 mm, tolerancia JS9

Número de artículo: A10.0500.25.20 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A10.0500.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769092769
Número del fabricante AK2NX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=5 mm, b=5 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • L2 = 25,4 mm
  • t2 = 2,30 mm (tolerancia +0,2)
  • LH = 28,0 mm
  • f = 4,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • b = 5,0 mm (tolerancia JS9)