plaquita de corte simturn AX, rosca trapezoidal, perfil parcial, interior, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Número de artículo: A07.TR20.01.20.72 MR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.TR20.01.20.72 MR X800
EAN / GTIN 4069769086188
Número del fabricante AHAKX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Rosca trapezoidal, perfil parcial, interior
Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 5,05 mm
  • w = 0,59 mm
  • tmáx = 1,25 mm
  • S = 0,75 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 23,0 mm