simcut BA soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, L2=23 mm

Número de artículo: A07.SB20.ME-B IC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A07.SB20.ME-B IC
EAN / GTIN 4069769085945
Número del fabricante A611
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, para unidad de ranurado
L2=23mm

Parámetros técnicos:

  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Variante del sistema de fijación del prisma = 1+3
  • L1 = 29,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • LK = 17,50 mm
  • Tuerca = AYXS
  • ØD1 = 18,0 mm