simcut BA soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, BENZ LinA/EWS Slot

Número de artículo: A07.SB16-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.SB16-B
EAN / GTIN 4069769085884
Número del fabricante AP5A
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, para unidad de ranurado
Ranura BENZ LinA/EWS

Parámetros técnicos:

  • L2 = 30,0 mm
  • Tornillo = ATKW
  • Destornillador = T15F
  • ØD = 7,0 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA/EWS Slot
  • L1 = 41,0 mm
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm