simcut BA soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=7 mm, D1=50 mm

Número de artículo: A07.SB.1.000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A07.SB.1.000
EAN / GTIN 4069769085792
Número del fabricante A673
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, ranurado convencional
D=7 mm, D1=50 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD2 = 22,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • Tornillo = ATKW
  • ØD = 7,0 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • Destornillador = T15F
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm