plaquita de corte simcut BA, para corte de perfiles de hexágono interior, para anchuras de llave de 10 mm a 15 mm

Número de artículo: A07.H100.25.92 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.H100.25.92 B X800
EAN / GTIN 4069769085693
Número del fabricante AXB0X800
Número L L23830 2225
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de perfiles de hexágono interior
Para anchuras de llave de 10 mm a 15 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW hasta = 15,0 mm
  • SW a partir de = 10,0 mm