plaquita de corte simcut BA, ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura, Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Número de artículo: A07.4545.25.60 BF X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Número del fabricante AYD7X800
Número L L23830 100618
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm