plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Número de artículo: A07.1835.35.72.20 YL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.1835.35.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769083552
Número del fabricante AJZQX800
Número L L23830 683
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Parámetros técnicos:

  • LH = 38,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmáx = 0,5 mm
  • d = 6,25 mm