simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9, w=4,02 mm, b=4 mm, tolerancia H9

Número de artículo: A07.0402.15.10 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A07.0402.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769082203
Número del fabricante APSDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9
w=4,02 mm, b=4 mm, tolerancia H9

Parámetros técnicos:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 4,02 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolerancia H9)
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerancia +0,2)