plaquita de fresado simmill OS, herramientas de mandrinado fino, Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Número de artículo: A07.0345.40.69.20 YR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A07.0345.40.69.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769081909
Número del fabricante AX05X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,70 mm
  • d = 6,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 43,0 mm