plaquita de corte simturn AX, ranurado en agujeros, Dmin=7,2 mm, w=1,5 mm, L2=10,2 mm

Número de artículo: A07.0150.10.72 GR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.0150.10.72 GR X400
EAN / GTIN 4069769078381
Número del fabricante AAN7X400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranurado en taladros
Dmin=7,2 mm, w=1,5 mm, L2=10,2 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 4,25 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 13,0 mm