simturn AX Plaquita de corte, mandrinado con rompevirutas especial, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Número de artículo: A07.0035.40.72.20 YER X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A07.0035.40.72.20 YER X800
EAN / GTIN 4069769075786
Número del fabricante AZ4QX800
Número L L23830 104245
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado con rompevirutas especial
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Parámetros técnicos:

  • LH = 43,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • ap = 0,90 mm
  • d = 6,65 mm
  • f = 3,45 mm