plaquita de corte simturn AX, rosca métrica ISO, perfil completo, interior, Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Número de artículo: A06.MT15.02.15.62 MR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A06.MT15.02.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769072839
Número del fabricante ADMYX400
Número L L23830 363
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 2,95 mm
  • S = 0,80 mm
  • PDX = 0,80 mm
  • LH = 18,0 mm
  • HB = 0,162 mm
  • HC = 0,812 mm
  • d = 4,50 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Paso TP = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • HA = 0,974 mm