plaquita de corte simturn AX, producción y mandrinado de agujeros, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Número de artículo: A06.DB29.30.60.20 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A06.DB29.30.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070927
Número del fabricante A04JX400
Número L L23830 104186
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Realización y mandrinado de agujeros
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Parámetros técnicos:

  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (profundidad máx. de perforación) = 25,0 mm
  • f = 2,85 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm
  • d = 5,4 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • ØD = 6,0 mm