plaquita de corte simturn AX, rosca Whitworth, perfil completo, interior, Dmin=6,2 mm, paso/pulgada=19, L2=15,2 mm

Número de artículo: A06.BS19.02.15.62 MR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A06.BS19.02.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769070163
Número del fabricante AHFDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Rosca Whitworth, perfil completo, interior
Dmin=6,2 mm, paso/pulgada=19, L2=15,2 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 3,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,183 mm
  • Paso (desde) = 1,337 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Engranaje/pulgada = 19
  • ØD = 6,0 mm
  • H1 = 0,856 mm