plaquita de corte simturn AX, mandrinado y biselado, Dmin=6,2,R=0,2, L2=25,4

Número de artículo: A06.4545.25.62 FR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A06.4545.25.62 FR X400
EAN / GTIN 4069769069303
Número del fabricante AJ5JX400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Mandrinado y biselado
Dmin=6,2 ,R=0,2 , L2=25,4

Parámetros técnicos:

  • a = 5,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm